Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0123.4121X30 állítható fogantyú Modern kialakítású M12 külső rozsdamentes acél 1.18 4.29 | AC8RMG 3DEA5

KIPP K0123.4121X30 Állítható fogantyú Modern design M12 külső rozsdamentes acél 1.18 4.29

Raktáron
Tétel: AC8RMG Típus: K0123.4121X30Kereszthivatkozás: 3DEA5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€63.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság3.66 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz4.29 "
Csavar hossza1.18 "
Stílusmodern design
MenetméretM12
típusKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0123.4121X25 állítható fogantyú Modern kialakítású M12 külső rozsdamentes acél 0.99 4.29 | AC8RMF 3DEA4 K0123.4121X253.46 "4.29 "0.99 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€62.46
KIPP K0123.4121X40 állítható fogantyú Modern kialakítású M12 külső rozsdamentes acél 1.57 4.29 | AC8RMH 3DEA6 K0123.4121X404.06 "4.29 "1.57 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€67.18
KIPP K0123.4121X50 állítható fogantyú Modern kialakítású M12 külső rozsdamentes acél 1.99 4.29 | AC8RMJ 3DEA7 K0123.4121X504.45 "4.29 "1.99 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€67.18
KIPP K0123.4121X60 állítható fogantyú Modern kialakítású M12 külső rozsdamentes acél 2.36 4.29 | AC8RMK 3DEA8 K0123.4121X604.84 "4.29 "2.36 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€67.18
KIPP K0123.4121 Állítható fogantyú Modern kialakítású M12 belső rozsdamentes acél 4.29 | AC9GTF 3GHF2 K0123.41212.48 "4.29 "-Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€59.45
KIPP K0123.5121 állítható fogantyú Modern kialakítású M12 belső rozsdamentes acél 4.96 | AC9GTM 3GHF8 K0123.51212.87 "4.96 "-Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€73.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0123.4121X30 Állítható fogantyú Modern design M12 külső rozsdamentes acél 1.18 4.29
€63.21 /Mértékegység