Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0123.3A31X30 Állítható fogantyú Modern kivitel 5/16-18 Külső rozsdamentes acél 1.18 3.58 | AC8RLV 3DDZ3

KIPP K0123.3A31X30 Állítható fogantyú Modern kivitel 5/16-18 Külső rozsdamentes acél 1.18 3.58

Raktáron
Tétel: AC8RLV Típus: K0123.3A31X30Kereszthivatkozás: 3DDZ3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€47.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság3.33 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz3.58 "
Csavar hossza1.18 "
Stílusmodern design
Menetméret5 / 16-18
típusKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszaÁr
KIPP K0123.2A31X15 Állítható fogantyú Modern kialakítás 5/16-18 Külső rozsdamentes acél 0.59 2.93 | AC8RKQ 3DDW3 K0123.2A31X152.26 "2.93 "0.59 "€45.69
KIPP K0123.2A31X20 állítható fogantyú Modern kivitel 5 / 16-18 Külső rozsdamentes acél 0.78 2.93 | AC8RKR 3DDW4 K0123.2A31X202.46 "2.93 "0.78 "€41.13
KIPP K0123.2A31X25 Állítható fogantyú Modern kivitel 5 / 16-18 Külső rozsdamentes acél 0.99 2.93 | AC8RKT 3DDW5 K0123.2A31X252.66 "2.93 "0.99 "€41.13
KIPP K0123.2A31X30 Állítható fogantyú Modern kivitel 5 / 16-18 Külső rozsdamentes acél 1.18 2.93 | AC8RKU 3DDW6 K0123.2A31X302.85 "2.93 "1.18 "€41.13
KIPP K0123.2A31X40 Állítható fogantyú Modern kivitel 5 / 16-18 Külső rozsdamentes acél 1.57 2.93 | AC8RKV 3DDW7 K0123.2A31X403.25 "2.93 "1.57 "€44.15
KIPP K0123.2A31X50 Állítható fogantyú Modern kivitel 5 / 16-18 Külső rozsdamentes acél 1.99 2.93 | AC8RKW 3DDW8 K0123.2A31X503.64 "2.93 "1.99 "€44.15
KIPP K0123.3A31X20 állítható fogantyú Modern kivitel 5 / 16-18 külső rozsdamentes acél 0.78 3.58 | AC8RLT 3DDZ1 K0123.3A31X202.93 "3.58 "0.78 "€47.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0123.3A31X30 Állítható fogantyú Modern kivitel 5/16-18 Külső rozsdamentes acél 1.18 3.58
€47.17 /Mértékegység