Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0123.2081X25 Állítható fogantyú Modern design M8 külső rozsdamentes acél 0.99 2.93 | AC8RJW 3DDU3

KIPP K0123.2081X25 Állítható fogantyú Modern design M8 külső rozsdamentes acél 0.99 2.93

Raktáron
Tétel: AC8RJW Típus: K0123.2081X25Kereszthivatkozás: 3DDU3
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
€45.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság2.66 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz2.93 "
Csavar hossza0.99 "
Stílusmodern design
MenetméretM8
típusKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszaÁr
KIPP K0123.2081X15 Állítható fogantyú Modern design M8 külső rozsdamentes acél 0.59 2.93 | AC8RJU 3DDU1 K0123.2081X152.26 "2.93 "0.59 "€41.18
KIPP K0123.2081X20 állítható fogantyú Modern design M8 külső rozsdamentes acél 0.78 2.93 | AC8RJV 3DDU2 K0123.2081X202.46 "2.93 "0.78 "€41.18
KIPP K0123.2081X30 Állítható fogantyú Modern Design M8 külső rozsdamentes acél 1.18 2.93 | AC8RJX 3DDU4 K0123.2081X302.85 "2.93 "1.18 "€41.18
KIPP K0123.2081X40 Állítható fogantyú Modern design M8 külső rozsdamentes acél 1.57 2.93 | AC8RJY 3DDU5 K0123.2081X403.25 "2.93 "1.57 "€44.26
KIPP K0123.2081X50 Állítható fogantyú Modern Design M8 külső rozsdamentes acél 1.99 2.93 | AC8RJZ 3DDU6 K0123.2081X503.64 "2.93 "1.99 "€44.26
KIPP K0123.3081X20 állítható fogantyú Modern design M8 külső rozsdamentes acél 0.78 3.58 | AC8RLE 3DDX7 K0123.3081X202.93 "3.58 "0.78 "€47.18
KIPP K0123.3081X25 állítható fogantyú Modern design M8 külső rozsdamentes acél 0.99 3.58 | AC8RLF 3DDX8 K0123.3081X253.13 "3.58 "0.99 "€47.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0123.2081X25 Állítható fogantyú Modern design M8 külső rozsdamentes acél 0.99 2.93
€45.75 /Mértékegység