Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0122.2081X45 állítható fogantyú Modern kialakítás M8 Külső 1.77 2.93 | AC8RBB 3DCU4

KIPP K0122.2081X45 Állítható fogantyú Modern Design M8 Külső 1.77 2.93

Raktáron
Tétel: AC8RBB Típus: K0122.2081X45Kereszthivatkozás: 3DCU4
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
€27.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság3.45 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz2.93 "
Csavar hossza1.77 "
Stílusmodern design
MenetméretM8
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0968
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszaÁr
KIPP K0122.2081X15 állítható fogantyú Modern kialakítás M8 Külső 0.59 2.93 | AC8RAP 3DCT2 K0122.2081X152.26 "2.93 "0.59 "€25.57
KIPP K0122.2081X20 állítható fogantyú Modern kialakítás M8 Külső 0.78 2.93 | AC8RAR 3DCT4 K0122.2081X202.46 "2.93 "0.78 "€25.57
KIPP K0122.2081X25 állítható fogantyú Modern Design M8 Külső 0.99 2.93 | AC8RAU 3DCT6 K0122.2081X252.66 "2.93 "0.99 "€24.87
KIPP K0122.2081X30 állítható fogantyú Modern kialakítás M8 Külső 1.18 2.93 | AC8RAW 3DCT8 K0122.2081X302.85 "2.93 "1.18 "€25.57
KIPP K0122.2081X35 Állítható fogantyú Modern kialakítás M8 Külső 1.38 2.93 | AC8RAY 3DCU1 K0122.2081X353.05 "2.93 "1.38 "€27.32
KIPP K0122.2081X40 állítható fogantyú Modern kialakítás M8 Külső 1.57 2.93 | AC8RBA 3DCU3 K0122.2081X403.25 "2.93 "1.57 "€27.32
KIPP K0122.2081X50 állítható fogantyú Modern Design M8 Külső 1.99 2.93 | AC8RBC 3DCU5 K0122.2081X503.64 "2.93 "1.99 "€27.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0122.2081X45 Állítható fogantyú Modern Design M8 Külső 1.77 2.93
€27.32 /Mértékegység