Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0122.1061X35 Állítható fogantyú Modern Design M6 Külső 1.38 1.85 | AC9GUG 3GHH8

KIPP K0122.1061X35 Állítható fogantyú Modern Design M6 Külső 1.38 1.85

Raktáron
Tétel: AC9GUG Típus: K0122.1061X35Kereszthivatkozás: 3GHH8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€22.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság2.6 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz1.85 "
Csavar hossza1.38 "
Stílusmodern design
MenetméretM6
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszaÁr
KIPP K0122.2061X15 Állítható fogantyú Modern Design M6 Külső 0.59 2.93 | AC8QZV 3DCP2 K0122.2061X152.26 "2.93 "0.59 "€25.12
KIPP K0122.2061X20 Állítható fogantyú Modern Design M6 Külső 0.78 2.93 | AC8QZX 3DCP4 K0122.2061X202.46 "2.93 "0.78 "€25.33
KIPP K0122.2061X25 Állítható fogantyú Modern Design M6 Külső 0.99 2.93 | AC8QZZ 3DCP6 K0122.2061X252.66 "2.93 "0.99 "€25.12
KIPP K0122.2061X30 Állítható fogantyú Modern Design M6 Külső 1.18 2.93 | AC8RAB 3DCP8 K0122.2061X302.85 "2.93 "1.18 "€25.57
KIPP K0122.2061X35 Állítható fogantyú Modern Design M6 Külső 1.38 2.93 | AC8RAD 3DCR1 K0122.2061X353.05 "2.93 "1.38 "€26.85
KIPP K0122.2061X40 Állítható fogantyú Modern Design M6 Külső 1.57 2.93 | AC8RAF 3DCR3 K0122.2061X403.25 "2.93 "1.57 "€27.23
KIPP K0122.1061X10 Állítható fogantyú Modern Design M6 Külső 0.39 1.85 | AC9GTW 3GHG7 K0122.1061X101.61 "1.85 "0.39 "€20.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0122.1061X35 Állítható fogantyú Modern Design M6 Külső 1.38 1.85
€22.07 /Mértékegység