APPROVED VENDOR 5CKN3 Structural Bolt 1/2-13 X 2, 1240PK | AE3DLC

APPROVED VENDOR 5CKN3 Structural Bolt 1/2-13 X 2", 1240PK

Raktáron
Tétel: AE3DLC Modell: 5CKN3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,584.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezGalvanizált
FokozatA325
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság5 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.2064
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód7318152030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5CKN3 Structural Bolt 1/2-13 X 2", 1240PK
€2,584.18 /csomag