Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0117.4A51X60 állítható fogantyú 1 / 2-13 külső rozsdamentes acél 2.36 4.29 5 fekete | AC8RAZ 3DCU2

KIPP K0117.4A51X60 állítható fogantyú 1/2-13 külső rozsdamentes acél 2.36 4.29 5 fekete

Raktáron
Tétel: AC8RAZ Típus: K0117.4A51X60Kereszthivatkozás: 3DCU2
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
€70.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság5"
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz4.29 "
Csavar hossza2.36 "
StílusKlasszikus labda
Menetméret1 / 2-13
típusKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0117.4A51X25 állítható fogantyú 1 / 2-13 külső rozsdamentes acél 0.99 4.29 fekete | AC8RAQ 3DCT3 K0117.4A51X253.62 "4.29 "0.99 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€66.51
KIPP K0117.4A51X30 állítható fogantyú 1 / 2-13 külső rozsdamentes acél 1.18 4.29 fekete | AC8RAT 3DCT5 K0117.4A51X303.82 "4.29 "1.18 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€66.54
KIPP K0117.4A51X40 állítható fogantyú 1 / 2-13 külső rozsdamentes acél 1.57 4.29 fekete | AC8RAV 3DCT7 K0117.4A51X404.21 "4.29 "1.57 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€70.79
KIPP K0117.4A51X50 állítható fogantyú 1 / 2-13 külső rozsdamentes acél 1.99 4.29 fekete | AC8RAX 3DCT9 K0117.4A51X504.61 "4.29 "1.99 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€70.79
KIPP K0117.4A51 állítható fogantyú 1 / 2-13 belső rozsdamentes acél 4.29 2.64 fekete | AC9GFB 3GFV4 K0117.4A512.64 "4.29 "-Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€62.68
KIPP K0117.5A51 állítható fogantyú 1 / 2-13 belső rozsdamentes acél 4.96 3.11 fekete | AC9GFE 3GFV7 K0117.5A513.11 "4.96 "-Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€77.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0117.4A51X60 állítható fogantyú 1/2-13 külső rozsdamentes acél 2.36 4.29 5 fekete
€70.79 /Mértékegység