Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0116.3081X50 Állítható fogantyú M8 Külső 1.99 3.58 4.23 Fekete | AC9GKD 3GGG8

KIPP K0116.3081X50 állítható fogantyú M8 külső 1.99 3.58 4.23 fekete

Raktáron
Tétel: AC9GKD Típus: K0116.3081X50Kereszthivatkozás: 3GGG8
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
€32.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság4.23 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz3.58 "
Csavar hossza1.99 "
StílusKlasszikus labda
MenetméretM8
típusKülső szálak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1463
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0116.2081 Állítható fogantyú M8 Belső 2.93 1.79 Fekete | AC9GDT 3GFP9 K0116.20811.79 "2.93 "-Belső szálak€28.12
KIPP K0116.3081 Állítható fogantyú M8 Belső 3.58 2.26 Fekete | AC9GDW 3GFR3 K0116.30812.26 "3.58 "-Belső szálak€28.08
KIPP K0116.2081X15 állítható fogantyú M8 külső 0.59 2.93 2.38 fekete | AC9GGW 3GFZ9 K0116.2081X152.38 "2.93 "0.59 "Külső szálak€27.00
KIPP K0116.2081X20 Állítható fogantyú M8 Külső 0.78 2.93 2.58 Fekete | AC9GGX 3GGA1 K0116.2081X202.58 "2.93 "0.78 "Külső szálak€28.16
KIPP K0116.2081X25 Állítható fogantyú M8 Külső 0.99 2.93 2.78 Fekete | AC9GGY 3GGA2 K0116.2081X252.78 "2.93 "0.99 "Külső szálak€28.16
KIPP K0116.2081X30 Állítható fogantyú M8 Külső 1.18 2.93 2.97 Fekete | AC9GGZ 3GGA3 K0116.2081X302.97 "2.93 "1.18 "Külső szálak€29.78
KIPP K0116.2081X35 Állítható fogantyú M8 Külső 1.38 2.93 3.17 Fekete | AC9GHA 3GGA4 K0116.2081X353.17 "2.93 "1.38 "Külső szálak€29.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0116.3081X50 állítható fogantyú M8 külső 1.99 3.58 4.23 fekete
€32.13 /Mértékegység