Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0116.1A21X20 Állítható fogantyú 1/4-20 Külső 0.78 1.85 2.07 Fekete | AC9GGC 3GFY1

KIPP K0116.1A21X20 állítható fogantyú 1/4-20 külső 0.78 1.85 2.07 fekete

Raktáron
Tétel: AC9GGC Típus: K0116.1A21X20Kereszthivatkozás: 3GFY1
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
€22.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság2.07 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz1.85 "
Csavar hossza0.78 "
StílusKlasszikus labda
Menetméret1 / 4-20
típusKülső szálak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0116.1A21 Állítható fogantyú 1/4-20 Belső 1.85 1.28 Fekete | AC9GDP 3GFP6 K0116.1A211.28 "1.85 "-Belső szálak€21.01
KIPP K0116.2A21 Állítható fogantyú 1/4-20 Belső 2.93 1.79 Fekete | AC9GDU 3GFR1 K0116.2A211.79 "2.93 "-Belső szálak€25.86
KIPP K0116.1A21X10 Állítható fogantyú 1/4-20 Külső 0.39 1.85 1.67 Fekete | AC9GGA 3GFX8 K0116.1A21X101.67 "1.85 "0.39 "Külső szálak€22.00
KIPP K0116.1A21X15 Állítható fogantyú 1/4-20 Külső 0.59 1.85 1.87 Fekete | AC9GGB 3GFX9 K0116.1A21X151.87 "1.85 "0.59 "Külső szálak€22.45
KIPP K0116.1A21X25 Állítható fogantyú 1/4-20 Külső 0.99 1.85 2.26 Fekete | AC9GGD 3GFY2 K0116.1A21X252.26 "1.85 "0.99 "Külső szálak€22.45
KIPP K0116.1A21X30 Állítható fogantyú 1/4-20 Külső 1.18 1.85 2.46 Fekete | AC9GGE 3GFY3 K0116.1A21X302.46 "1.85 "1.18 "Külső szálak€22.45
KIPP K0116.1A21X35 Állítható fogantyú 1/4-20 Külső 1.38 1.85 2.66 Fekete | AC9GGF 3GFY4 K0116.1A21X352.66 "1.85 "1.38 "Külső szálak€24.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0116.1A21X20 állítható fogantyú 1/4-20 külső 0.78 1.85 2.07 fekete
€22.45 /Mértékegység