Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0116.1061X45 Állítható fogantyú M6 Külső 1.77 1.85 3.05 Fekete | AC9GFP 3GFW7

KIPP K0116.1061X45 állítható fogantyú M6 külső 1.77 1.85 3.05 fekete

Raktáron
Tétel: AC9GFP Típus: K0116.1061X45Kereszthivatkozás: 3GFW7
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
€24.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság3.05 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz1.85 "
Csavar hossza1.77 "
StílusKlasszikus labda
MenetméretM6
típusKülső szálak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0116.1061 Állítható fogantyú M6 Belső 1.85 1.28 Fekete | AC9GDL 3GFP3 K0116.10611.28 "1.85 "-Belső szálak€20.92
KIPP K0116.2061 Állítható fogantyú M6 Belső 2.93 1.79 Fekete | AC9GDR 3GFP8 K0116.20611.79 "2.93 "-Belső szálak€25.83
KIPP K0116.1061X10 Állítható fogantyú M6 Külső 0.39 1.85 1.67 Fekete | AC9GFG 3GFV9 K0116.1061X101.67 "1.85 "0.39 "Külső szálak€22.24
KIPP K0116.1061X15 Állítható fogantyú M6 Külső 0.59 1.85 1.87 Fekete | AC9GFH 3GFW1 K0116.1061X151.87 "1.85 "0.59 "Külső szálak€22.24
KIPP K0116.1061X20 állítható fogantyú M6 külső 0.78 1.85 2.07 fekete | AC9GFJ 3GFW2 K0116.1061X202.07 "1.85 "0.78 "Külső szálak€22.35
KIPP K0116.1061X25 állítható fogantyú M6 külső 0.99 1.85 2.26 fekete | AC9GFK 3GFW3 K0116.1061X252.26 "1.85 "0.99 "Külső szálak€22.35
KIPP K0116.1061X30 Állítható fogantyú M6 Külső 1.18 1.85 2.46 Fekete | AC9GFL 3GFW4 K0116.1061X302.46 "1.85 "1.18 "Külső szálak€22.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0116.1061X45 állítható fogantyú M6 külső 1.77 1.85 3.05 fekete
€24.30 /Mértékegység