Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0108.1A31 állítható kar 5 / 16-18 belső 3.46 2.3 20 fok | AC9HFU 3GKE1

KIPP K0108.1A31 Állítható kar 5/16-18 belső 3.46 2.3 20 fok

Raktáron
Tétel: AC9HFU Modell: K0108.1A31Kereszthivatkozás: 3GKE1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható feszítő kar
befejezFekete oxid porszóró
Handle20 diploma
Magasság2.3 "
AnyagAcél
Teljes hossz3.62 "
StílusÁllítható kar
Menetméret5 / 16-18
típusBelső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7326908588
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHandleMagasságCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0108.1A32 állítható kar 5 / 16-18 belső 3.62 1.46 0 fok | AC9HFV 3GKE2 K0108.1A320 diploma1.46 "-Belső szál€64.28
KIPP K0108.1A31X20 állítható kar 5 / 16-18 külső 0.78 3.46 20 fok | AC9HGL 3GKF8 K0108.1A31X2020 diploma3.09 "0.78 "Külső szál€70.40
KIPP K0108.1A31X25 állítható kar 5 / 16-18 külső 0.99 3.46 20 fok | AC9HGM 3GKF9 K0108.1A31X2520 diploma3.29 "0.99 "Külső szál€70.40
KIPP K0108.1A31X30 állítható kar 5 / 16-18 külső 1.18 3.46 20 fok | AC9HGN 3GKG1 K0108.1A31X3020 diploma3.48 "1.18 "Külső szál€70.40
KIPP K0108.1A31X40 állítható kar 5 / 16-18 külső 1.57 3.46 20 fok | AC9HGP 3GKG2 K0108.1A31X4020 diploma3.88 "1.57 "Külső szál€72.26
KIPP K0108.1A31X50 állítható kar 5 / 16-18 külső 1.99 3.46 20 fok | AC9HGQ 3GKG3 K0108.1A31X5020 diploma4.27 "1.99 "Külső szál€72.26
KIPP K0108.1A31X60 állítható kar 5 / 16-18 külső 2.36 3.46 20 fok | AC9HGR 3GKG4 K0108.1A31X6020 diploma4.67 "2.36 "Külső szál€72.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0108.1A31 Állítható kar 5/16-18 belső 3.46 2.3 20 fok
€64.28 /Mértékegység