Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0005.15011A2 Cam Handle, Internal Threads, 1/4-20 Thread Size, Cast Aluminum Handle, Steel Stud | CR6ZQU 49WA32

KIPP K0005.15011A2 Cam Handle, Internal Threads, 1/4-20 Thread Size, Cast Aluminum Handle, Steel Stud

Raktáron
Cikkszám: CR6ZQU Modell: K0005.15011A2Kereszthivatkozás: 49WA32

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€24.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBütykös fogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KIPP K0006.05011A0X20 bütykös fogantyú, külső menetek, #10-24 menetméret, alumínium öntvény fogantyú, 20.00 mm-es csavar Lg | CR6ZNJ 49WA43 K0006.05011A0X20€30.09
KIPP K0006.05111A0X20 bütykös fogantyú, külső menetek, #10-24 menetméret, alumínium öntvény fogantyú, 20.00 mm-es csavar Lg | CR6ZNK 49WA61 K0006.05111A0X20€42.89
KIPP K0006.05011A0X30 bütykös fogantyú, külső menetek, #10-24 menetméret, alumínium öntvény fogantyú, 30.00 mm-es csavar Lg | CR6ZNL 49WA44 K0006.05011A0X30€30.09
KIPP K0006.05111A0X30 bütykös fogantyú, külső menetek, #10-24 menetméret, alumínium öntvény fogantyú, 30.00 mm-es csavar Lg | CR6ZNM 49WA62 K0006.05111A0X30€42.89
KIPP K0006.05111A0X40 bütyökfogantyú, külső menetek, #10-24 menetméret, alumíniumöntvény fogantyú, 40.00 mm-es csavar Lg | CR6ZNN 49WA63 K0006.05111A0X40€45.57
KIPP K0006.05111A0X50 bütykös fogantyú, külső menetek, #10-24 menetméret, alumínium öntvény fogantyú, 50.00 mm-es csavar Lg | CR6ZNP 49WA64 K0006.05111A0X50€45.57
KIPP K0006.05011A0X50 bütykös fogantyú, külső menetek, #10-24 menetméret, alumínium öntvény fogantyú, 50.00 mm-es csavar Lg | CR6ZNQ 49WA46 K0006.05011A0X50€32.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0005.15011A2 Cam Handle, Internal Threads, 1/4-20 Thread Size, Cast Aluminum Handle, Steel Stud
€24.85 /Mértékegység