KIMBLE CHASE 25285-500 kerek alsó lombik 500 ml üveg PK12 | AH2ERC 26CZ01

KIMBLE CHASE 25285-500 gömblombik 500 ml-es üveg PK12

Raktáron
Tétel: AH2ERC Modell: 25285-500Kereszthivatkozás: 26CZ01

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€848.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek alsó lombik
ASTME438
AutoklávozhatóIgen
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaBoroszilikát üveg
Kapacitás16.9 oz.
BezárásNem
Záró típusStopper
Magasság6.29 "
StílusEgyenes
típusKerek alsó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2623
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)47.94
Hajószélesség (cm)35.88
Származási országCN

Termék részletek:

    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Labware magasság - metrikus: 160mm

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságPkg. Menny.Ár
KIMBLE CHASE 25285-100 kerek alsó lombik 100 ml üveg PK12 | AH2EQY 26CY92 25285-1003.38 oz.4.52 "12€757.86
KIMBLE CHASE 25285-300 kerek alsó lombik 300 ml üveg PK12 | AH2EQZ 26CY97 25285-30010 oz.5.6 "12€1,097.86
KIMBLE CHASE 25285-3000 kerek alsó lombik 3000 ml üveg PK6 üveg AH2ERA 26CY98 25285-3000101 oz.10 "6€1,565.24
KIMBLE CHASE 25285-50 kerek alsó lombik 50ml üveg átlátszó PK12 | AH2ERB 26CY99 25285-501.7 oz.4"12€750.66
KIMBLE CHASE 25057-250 főzőlombik, űrtartalom 250 ml, boroszilikát üveg, dugós | CH9RVB 26CY83 25057-250--1€206.74
KIMBLE CHASE 251450-0015 Erlenmeyer lombik, 15 ml-es űrtartalom, üveg, átlátszó, csavarozható | CH9XMG 26CY84 251450-0015--1€190.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIMBLE CHASE 25285-500 gömblombik 500 ml-es üveg PK12
€848.95 /csomag