KILLARK VM5P250 fémhalogén világítótest M138 | AF9JQJ 2PDD8

KILLARK VM5P250 fémhalogén világítótest M138

Raktáron
Tétel: AF9JQJ Modell: VM5P250Kereszthivatkozás: 2PDD8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,166.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFémhalogenid világítótest
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 fok F
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye250
Magasság9 9 / 16 "
Ház befejezéseCserez
Ház anyagaRézmentes alumínium
Lámpa megnevezéseM138
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége1
Lámpa típusaFémhalogenid impulzus indítás
Lámpa Watts250
Hossz13 9 / 16 "
Javasolt lámpatétel4PL08
Feszültség120-208-240 277-
Szélesség11.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.3175
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód9405106020

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésA környezet hőmérséklete. HatótávolságLámpatest teljesítményeJavasolt lámpatételSzélességMagasságLámpa megnevezéseLámpa típusaÁr
KILLARK EMH100A2G fémhalogenid világítótest AF9JQA-val | AF3ACM 7A0W7 EMH100A2GLógos-40 fok F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Fémhalogén€2,371.65
KILLARK VM3P170A2GLG Mh világítótest AC2ZDK-val és AC2ZDN-vel | AF3ADB 7A0Y0 VM3P170A2GLGLógos-40-149 F fok1751E68611.88 "5.375 "M137Fémhalogenid impulzus indítás€2,068.51
KILLARK VM5P250A2GLG Mh világítótest AC2ZDL és AC2ZDN-vel | AF3ADF 7A0Y4 VM5P250A2GLGLógos-40 fok F2504PL0711.88 "9 9 / 16 "M138Fémhalogenid impulzus indítás€2,990.60
KILLARK EMH100X2G fémhalogenid világítótest AF9JQB-vel | AF3ADU 7A0Z6 EMH100X2GMennyezet-40 fok F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Fémhalogén€2,557.46
KILLARK VM3P170X2GLG Mh lámpatest AC2ZDK -val és AC2ZDZ -vel | AF3AEK 7A188 VM3P170X2GLGMennyezet-40-149 F fok1751E68611.88 "5.375 "M137Fémhalogenid impulzus indítás€2,062.06
KILLARK EMH100B2G fémhalogén világítótest AF9JQC-vel | AF3ART 7AA03 EMH100B2GFal-40 fok F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Fémhalogén€3,013.82
KILLARK VM3P170B2GLG Mh lámpatest AC2ZDK-val és AC2ZDP-vel | AF3ATG 7AA16 VM3P170B2GLGFal-40-149 F fok1751E68611.88 "5.375 "M137Fémhalogenid impulzus indítás€2,154.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK VM5P250 fémhalogén világítótest M138
€2,166.82 /Mértékegység