KILLARK VM1L4530 Led lámpatest veszélyes helyen, felületre szerelhető | AE9FJU 6JEM9

KILLARK VM1L4530 Led lámpatest veszélyes helyen, felületre szerelhető

Raktáron
Tétel: AE9FJU Típus: VM1L4530Kereszthivatkozás: 6JEM9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,017.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED-es lámpatest
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-131 F fok
befejezSült por epoxi / poliészter
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye45
Magasság7.5 "
Ház befejezéseCserez
Ház anyagaRézmentes alumínium
Lámpa tartozékIgen
Lámpa mennyisége10 LED
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts45
Hossz13.5 "
Feszültség120-277
Szélesség13.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.318
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód9405408000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Felületre szerelhető

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszFelszerelésSzélességÁr
KILLARK EML4530 Led lámpatest veszélyes helyen hornyolt | AE9FJV 6JEN0 EML453012.625 "8 13 / 16 "-8 13 / 16 "€2,795.72
KILLARK EML4530A2G Led lámpatest veszélyes hely 45w függő | AF3MFR 7J126 EML4530A2G12.625 "8 13 / 16 "Lógos8 13 / 16 "€3,175.48
KILLARK EML4530X2G Led lámpatest veszélyes helyen 45w Mennyezet | AF3MFT 7J127 EML4530X2G12.625 "8 13 / 16 "Mennyezet8 13 / 16 "€3,361.28
KILLARK EML4530B2G Led lámpatest veszélyes hely 45w fal | AF3MFU 7J128 EML4530B2G12.625 "8 13 / 16 "Fal8 13 / 16 "€3,817.65
KILLARK VM1L4530A2GLG Led lámpatest veszélyes hely 45w medál | AF3MFV 7J129 VM1L4530A2GLG7.5 "13.5 "Lógos13.625 "€2,395.91
KILLARK VM1L4530X2GLG Led lámpatest veszélyes hely, 45w mennyezet | AF3MFW 7J130 VM1L4530X2GLG7.5 "13.5 "Mennyezet13.625 "€2,389.46
KILLARK VM1L4530B2GLG Led lámpatest veszélyes hely 45w fal | AF3MFX 7J131 VM1L4530B2GLG7.5 "13.5 "Fal13.625 "€2,482.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK VM1L4530 Led lámpatest veszélyes helyen, felületre szerelhető
€2,017.57 /Mértékegység