KILLARK EML4530 Led lámpatest veszélyes helyen hornyolt | AE9FJV 6JEN0

KILLARK EML4530 Led lámpatest veszélyes helyen hornyolt

Raktáron
Tétel: AE9FJV Modell: EML4530Kereszthivatkozás: 6JEN0

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,795.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED-es lámpatest
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-131 F fok
befejezSült por epoxi / poliészter
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye45
Magasság12.625 "
Ház befejezéseCserez
Ház anyagaRézmentes alumínium
Lámpa tartozékIgen
Lámpa mennyisége10 LED
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts45
Hossz8 13 / 16 "
Feszültség120-277
Szélesség8 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.53
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód9405408000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Fodros gömb és őr

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszFelszerelésSzélességÁr
KILLARK VM1L4530 Led lámpatest veszélyes helyen, felületre szerelhető | AE9FJU 6JEM9 VM1L45307.5 "13.5 "-13.625 "€2,017.57
KILLARK EML4530A2G Led lámpatest veszélyes hely 45w függő | AF3MFR 7J126 EML4530A2G12.625 "8 13 / 16 "Lógos8 13 / 16 "€3,175.48
KILLARK EML4530X2G Led lámpatest veszélyes helyen 45w Mennyezet | AF3MFT 7J127 EML4530X2G12.625 "8 13 / 16 "Mennyezet8 13 / 16 "€3,361.28
KILLARK EML4530B2G Led lámpatest veszélyes hely 45w fal | AF3MFU 7J128 EML4530B2G12.625 "8 13 / 16 "Fal8 13 / 16 "€3,817.65
KILLARK VM1L4530A2GLG Led lámpatest veszélyes hely 45w medál | AF3MFV 7J129 VM1L4530A2GLG7.5 "13.5 "Lógos13.625 "€2,395.91
KILLARK VM1L4530X2GLG Led lámpatest veszélyes hely, 45w mennyezet | AF3MFW 7J130 VM1L4530X2GLG7.5 "13.5 "Mennyezet13.625 "€2,389.46
KILLARK VM1L4530B2GLG Led lámpatest veszélyes hely 45w fal | AF3MFX 7J131 VM1L4530B2GLG7.5 "13.5 "Fal13.625 "€2,482.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK EML4530 Led lámpatest veszélyes helyen hornyolt
€2,795.72 /Mértékegység