KILLARK VE3Q8442E30 Tartozék veszélyes Cfl vészhelyzeti mód | AD8HDY 4KGN9

KILLARK VE3Q8442E30 szerelvény Veszélyes CFL vészüzemmód

Raktáron
Tétel: AD8HDY Típus: VE3Q8442E30Kereszthivatkozás: 4KGN9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,779.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helymeghatározás
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-20-40 F fok
Előtét mennyisége2
Előtét típusaElektronikus
Akkumulátor típusNikkel kadmium
Lámpatest teljesítménye84
Magasság5.43 "
Ház befejezéseCserez
Ház anyagaRézmentes alumínium
Lámpa tartozékIgen
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaCFL
Lámpa Watts42
Hossz13.67 "
Újratöltési idő24 óra
ÁllapotjelzőLED töltésjelző lámpa
Feszültség120-277
Watts @ 90 perc42
Szélesség13.67 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.291
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód9405406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A lámpatest jellemzői 2 AC előtét mindegyik működési 1 lámpa normál energiaredundanciához. 1 lámpa vészhelyzeti üzemmódban működik

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK VE3Q8442E30 szerelvény Veszélyes CFL vészüzemmód
€3,779.50 /Mértékegység