Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK RACC400 derékszögű csőbilincs Emt 4 In | AC2NFA 2LKV9

KILLARK RACC400 derékszögű csőbilincs Emt 4 in

Raktáron
Tétel: AC2NFA Modell: RACC400Kereszthivatkozás: 2LKV9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű vezeték bilincs
EMT méret4 In.
befejezMelegen horganyzott
Karima vastagsága2-25/32" to 5-5/32"
Hossz6 11 / 16 "
AnyagTemperönthető
Névleges vezeték / cső4"
Merev / csőméret (hüvelyk)4
AlkategóriaCsővezeték bilincsek
Szélesség6.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nagy terhelések támogatására képes, megfelel minden telepítési igénynek

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
KILLARK RACC050 derékszögű csőbilincs Emt 1/2 In | AC2NER 2LKU9 RACC0502.5 "2 1 / 16 "€10.12
KILLARK RACC075 derékszögű vezeték bilincs Emt 3/4 In | AC2NET 2LKV1 RACC0752 13 / 16 "2.25 "€10.78
KILLARK RACC100 derékszögű csőbilincs merev/emt 1 In | AC2NEU 2LKV2 RACC1003 1 / 16 "2 9 / 16 "€13.85
KILLARK RACC125 derékszögű csőbilincs Emt 1 1/4 In | AC2NEV 2LKV3 RACC1253.187 "2.875 "€11.01
KILLARK RACC200 derékszögű vezeték bilincs Emt 2 In | AC2NEW 2LKV5 RACC2004.5 "4 1 / 16 "€17.19
KILLARK RACC250 derékszögű csőbilincs Emt 2 1/2 In | AC2NEX 2LKV6 RACC2503.25 "2.62 "€21.56
KILLARK RACC300 derékszögű csőbilincs Emt 3 In | AC2NEY 2LKV7 RACC3005.375 "5.125 "€25.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK RACC400 derékszögű csőbilincs Emt 4 in
€30.02 /Mértékegység