Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK RACC200 derékszögű vezeték bilincs Emt 2 In | AC2NEW 2LKV5

KILLARK RACC200 derékszögű csőbilincs Emt 2 in

Raktáron
Tétel: AC2NEW Modell: RACC200Kereszthivatkozás: 2LKV5
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
€17.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű vezeték bilincs
EMT méret2 In.
befejezMelegen horganyzott
Karima vastagsága1/4" to 1-51/64"
Hossz4.5 "
AnyagTemperönthető
Névleges vezeték / cső2"
Merev / csőméret (hüvelyk)2
AlkategóriaCsővezeték bilincsek
Szélesség4 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4185
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nagy terhelések támogatására képes, megfelel minden telepítési igénynek

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
KILLARK RACC050 derékszögű csőbilincs Emt 1/2 In | AC2NER 2LKU9 RACC0502.5 "2 1 / 16 "€10.12
KILLARK RACC075 derékszögű vezeték bilincs Emt 3/4 In | AC2NET 2LKV1 RACC0752 13 / 16 "2.25 "€10.78
KILLARK RACC100 derékszögű csőbilincs merev/emt 1 In | AC2NEU 2LKV2 RACC1003 1 / 16 "2 9 / 16 "€13.85
KILLARK RACC125 derékszögű csőbilincs Emt 1 1/4 In | AC2NEV 2LKV3 RACC1253.187 "2.875 "€11.01
KILLARK RACC250 derékszögű csőbilincs Emt 2 1/2 In | AC2NEX 2LKV6 RACC2503.25 "2.62 "€21.56
KILLARK RACC300 derékszögű csőbilincs Emt 3 In | AC2NEY 2LKV7 RACC3005.375 "5.125 "€25.00
KILLARK RACC350 derékszögű csőbilincs Emt 3 1/2 In | AC2NEZ 2LKV8 RACC3505.875 "5.62 "€27.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK RACC200 derékszögű csőbilincs Emt 2 in
€17.19 /Mértékegység