Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK RACC050 derékszögű csőbilincs Emt 1/2 In | AC2NER 2LKU9

KILLARK RACC050 derékszögű csőbilincs Emt 1/2 in

Raktáron
Tétel: AC2NER Modell: RACC050Kereszthivatkozás: 2LKU9
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
€10.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű vezeték bilincs
EMT méret1/2 hüvelyk
befejezMelegen horganyzott
Karima vastagsága3/64" to 1-1/16"
Hossz2.5 "
AnyagTemperönthető
Névleges vezeték / cső1 / 2 "
Merev / csőméret (hüvelyk)1/2
AlkategóriaCsővezeték bilincsek
Szélesség2 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nagy terhelések támogatására képes, megfelel minden telepítési igénynek

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
KILLARK RACC075 derékszögű vezeték bilincs Emt 3/4 In | AC2NET 2LKV1 RACC0752 13 / 16 "2.25 "€10.78
KILLARK RACC100 derékszögű csőbilincs merev/emt 1 In | AC2NEU 2LKV2 RACC1003 1 / 16 "2 9 / 16 "€13.85
KILLARK RACC125 derékszögű csőbilincs Emt 1 1/4 In | AC2NEV 2LKV3 RACC1253.187 "2.875 "€11.01
KILLARK RACC200 derékszögű vezeték bilincs Emt 2 In | AC2NEW 2LKV5 RACC2004.5 "4 1 / 16 "€17.19
KILLARK RACC250 derékszögű csőbilincs Emt 2 1/2 In | AC2NEX 2LKV6 RACC2503.25 "2.62 "€21.56
KILLARK RACC300 derékszögű csőbilincs Emt 3 In | AC2NEY 2LKV7 RACC3005.375 "5.125 "€25.00
KILLARK RACC350 derékszögű csőbilincs Emt 3 1/2 In | AC2NEZ 2LKV8 RACC3505.875 "5.62 "€27.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK RACC050 derékszögű csőbilincs Emt 1/2 in
€10.12 /Mértékegység