Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK NV2FG42BSG Cfl Fixture AC2ZEB AC2ZDZ és AF9JQX | AF3ATB 7AA11

KILLARK NV2FG42BSG Cfl rögzítő AC2ZEB AC2ZDZ és AF9JQX

Raktáron
Tétel: AF3ATB Típus: NV2FG42BSGKereszthivatkozás: 7AA11

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€770.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt fénycső
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 fok F
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye42
Magasság13.375 "
Ház befejezéseSzürke
Ház anyaga30% üvegtöltött hőre keményedő poliészter
Lámpa megnevezéseGX24-Q-3
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége1
Lámpa típusaFluoreszkáló
Lámpa Watts42
Hossz4.375 "
FelszerelésFal
Feszültség120-277
Szélesség7 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.746
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9405400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLámpatest teljesítményeMagasságLámpa megnevezéseLámpa WattsHosszFelszerelésSzélességÁr
KILLARK NV2FG18 kompakt fénycső Gx24q2 | AC2ZDV 2PDG2 NV2FG18183 5 / 16 "GX24-Q-2184 9 / 16 "-4 9 / 16 "€399.43
KILLARK NV2FG26 kompakt fénycső Gx24q3 | AC2ZDW 2PDG3 NV2FG26263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "-4 9 / 16 "€465.80
KILLARK NV2FG32 kompakt fénycső Gx24q3 | AC2ZDX 2PDG4 NV2FG32323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "-4 9 / 16 "€473.27
KILLARK NV2FG42 kompakt fénycső Gx24q3 | AC2ZDY 2PDG5 NV2FG42423 5 / 16 "GX24-Q-4424 9 / 16 "-4 9 / 16 "€475.25
KILLARK NV2FG26ASG Cfl szerelvény AC2ZEB és AF9JQW | AF3ACU 7A0X3 NV2FG26ASG263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Lógos4 9 / 16 "€637.79
KILLARK NV2FG42ASG Cfl Fixture AC2ZEB és AF9JQW | AF3ACW 7A0X5 NV2FG42ASG423 5 / 16 "GX24-Q-3424 9 / 16 "Lógos4 9 / 16 "€647.24
KILLARK NV2FG26XSG Cfl Fixture AC2ZEB és AC2ZDZ | AF3ADZ 7A145 NV2FG26XSG263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Mennyezet4 9 / 16 "€657.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK NV2FG42BSG Cfl rögzítő AC2ZEB AC2ZDZ és AF9JQX
€770.31 /Mértékegység