Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK FXSX12 kézi motorkapcsoló veszélyes hely 600v 2 pólus | AF2ZXN 6ZUN2

KILLARK FXSX12 kézi motorkapcsoló veszélyes hely 600v 2 pólus

Raktáron
Tétel: AF2ZXN Modell: FXSX12Kereszthivatkozás: 6ZUN2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€916.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi motorkapcsoló
AC erősítők20
Mélység5-11 / 32 "
Magasság6 13 / 16 "
HP @ 1 fázis - 115 V2
HP @ 1 fázis - 230 V2
HP @ 3 fázis - 200 V7-1/2
HP @ 3 fázis - 230 V7.5
HP @ 3 fázis - 460-575V10
Hub mérete1 / 2 "
Hub stílusZsákutca
Max. Feszültség600
NEMA típus7, 9
Szükséges hőegységek száma1
Pólusok száma2
Indító típusKézikönyv
típusToggle, Veszélyes hely
Szélesség3 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8045
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: (2) 1/2"-es hub ellentétes végeken

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK FXSX12 kézi motorkapcsoló veszélyes hely 600v 2 pólus
€916.07 /Mértékegység