Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK FSBCM fedél egyetlen tömítés tömítéssel | AC2VCE 2NA24

KILLARK FSBCM fedél egyetlen banda tömítéssel

Raktáron
Tétel: AC2VCE Modell: FSBCMKereszthivatkozás: 2NA24

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€36.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárásálló burkolat
színekEzüst
FedőanyagTemperönthető
Mélység1 / 8 "
Magasság4 41 / 64 "
Fedél stílusNincs fedél
SzerelődobozFS vagy FD időjárásálló dobozok
Szerelési tájolásFüggőleges
NEMA értékelés3
A bandák száma1
Szélesség2.89 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.504
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7326908595
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFedőanyagMélységSzélességÁr
KILLARK 1FA Cover Single Gang | AC2UUF 2MY62 1FAAlumínium1 / 8 "2.89 "€14.34
KILLARK 1FB Cover Single Gang | AC2UUG 2MY63 1FBAlumínium1 / 8 "2.89 "€14.45
KILLARK 1FT Cover Single Gang | AC2UUH 2MY64 1FTAlumínium1 / 8 "2.89 "€12.50
KILLARK FCLA Cover Single Gang | AC2VBW 2NA14 FCLAAlumínium1.25 "2.89 "€101.70
KILLARK FCLA2 időjárásálló burkolat alumínium | AF9JCP 2NA15 FCLA2Alumínium1.25 "2 57 / 64 "€135.53
KILLARK FCL-GF időjárásálló burkolat függőleges alumínium | AF9JCQ 2NA16 FCL-GFAlumínium3 / 4 "2 57 / 64 "€95.60
KILLARK FZ8647 Időjárásálló burkolat függőleges alumínium | AF9JCR 2NA29 FZ8647Alumínium1.5 "2 57 / 64 "€130.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK FSBCM fedél egyetlen banda tömítéssel
€36.05 /Mértékegység