KILLARK EZS150X2G Hps világítótest AF9JQB-vel | AF3ADQ 7A0Z3

KILLARK EZS150X2G Hps lámpatest AF9JQB-vel

Raktáron
Tétel: AF3ADQ Modell: EZS150X2GKereszthivatkozás: 7A0Z3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,450.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású nátrium világítótest
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-149 F fok
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye150
Magasság18 "
Ház befejezéseCserez
Ház anyagaRézmentes alumínium
Lámpa megnevezéseS55
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége1
Lámpa típusaNagynyomású nátrium
Lámpa Watts150
Hossz11.25 "
FelszerelésMennyezet
Feszültség120-208-240 277-
Szélesség11.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.7145
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9405400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságLámpatest teljesítményeMagasságLámpa megnevezéseLámpa WattsFelszerelésJavasolt lámpatételÁr
KILLARK EZS150A2G Hps világítótest AF9JQA-val | AF3ACJ 7A0W4 EZS150A2G-40-149 F fok15018 "S55150Lógos-€3,265.14
KILLARK EZS150B2G nagynyomású nátrium lámpatest AF9JQC-vel | AF3ARP 7AA00 EZS150B2G-40-149 F fok15018 "S55150Fal-€3,907.31
KILLARK EZS150D4G nagynyomású nátrium-rögzítő AF9JQD-vel | AF3ATW 7AA29 EZS150D4G-40-149 F fok15018 "S55150--€3,551.06
KILLARK EZS150 nagynyomású nátriumlámpa S55 | AF9JPX 2PDC5 EZS150-40-149 F fok15018 "S55150--€2,901.35
KILLARK EZS250 nagynyomású nátriumlámpa S50 | AF9JPY 2PDC6 EZS250-40-131 F fok25022.25 "S50250-2V520, 2YGF5€3,182.91
KILLARK EZS400 nagynyomású nátriumlámpa S51 | AF9JPZ 2PDC7 EZS400-40 fok F40022.25 "S51400-4V629€3,717.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK EZS150X2G Hps lámpatest AF9JQB-vel
€3,450.94 /Mértékegység