Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIDDE 21007624 Füst- és szén-monoxid riasztó 120vac | AE4THH 5MPL0

KIDDE 21007624 Füst- és szén-monoxid riasztó 120vac

Raktáron
Tétel: AE4THH Típus: 21007624Kereszthivatkozás: 5MPL0
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
€142.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüst- és szén-monoxid-riasztó
Hallható figyelmeztetés85dB @ 10 láb, Horn
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
Kimutatási módszerfotoelektromos
Átmérő5.75 "
Digitális kijelzésNem
Magasság1.875 "
Összekapcsolási képességLegfeljebb 24 egység
ZárócsapIgen
Működési hőmérséklet.40 fok és 100 fok F között
Áramforrás120 V AC, 9 V
Vizuális riasztásPiros LED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4185
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8531100045
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hush gomb (Igen)
    • Teszt gomb (Igen)
    • Almárka: FIREX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIDDE 21007624 Füst- és szén-monoxid riasztó 120vac
€142.94 /Mértékegység