KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B12G Veszélyes helyen lévő orsó 30 láb 12/3 szürke | AA6DZE 13V227

KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B12G Veszélyes hely orsó 30 láb 12/3 szürke

Raktáron
Tétel: AA6DZE Típus: RTSD3L-WW-B12GKereszthivatkozás: 13V227

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,832.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyen behúzható zsinórtekercs
Kábel színeFekete
Vezetékhossz30 láb.
Mélység15.375 "
Mérő / vezető12/3
FokozatIpari
Magasság15 "
Max. Amper20
NEC kábeljelölésSOOW
NEMA Plug konfigurációEgyik sem
NEMA foglalat konfigurálásaEgyik sem
Kimenetek száma0
Orsó színeSzürke
Orsó anyagaAcél/Alumínium
Csúszógyűrű értékelése600V / 35A
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Feszültség600
Watts12,000
Szélesség23.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezeték mellékelve (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMérő / vezetőMax. AmperWattsÁr
KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B14E Veszélyes helyen lévő orsó 20 láb 14/3 szürke | AA6DZA 13V223 RTSD3L-WW-B14E20 láb.14/3159000€5,595.49
KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B14K Veszélyes helyen lévő orsó 50 láb 14/3 szürke | AA6DZB 13V224 RTSD3L-WW-B14K50 láb.14/3159000€5,896.54
KH INDUSTRIES RTSD4L-WW-B14E Veszélyes helyen lévő orsó 20 láb 14/4 szürke | AA6DZC 13V225 RTSD4L-WW-B14E20 láb.14/4127200€6,464.87
KH INDUSTRIES RTSA4L-WW-B14K Veszélyes helyen lévő orsó 50 láb 14/4 szürke | AA6DZD 13V226 RTSA4L-WW-B14K50 láb.14/4127200€6,545.65
KH INDUSTRIES RTSA3L-WW-B12K Veszélyes helyen lévő orsó 50 láb 12/3 szürke | AA6DZF 13V228 RTSA3L-WW-B12K50 láb.12/32012,000€6,697.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B12G Veszélyes hely orsó 30 láb 12/3 szürke
€5,832.74 /Mértékegység