Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KH INDUSTRIES P615DF dugó 6-15p 15a 250vac 1 fázis | AA7VAW 16R090

KH INDUSTRIES P615DF dugó 6-15p 15a 250vac 1 fázis

Raktáron
Tétel: AA7VAW Modell: P615DFKereszthivatkozás: 16R090
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
€39.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
erősítők15
AntimikrobiálisNem
színekSárga
Vezeték mérete0.296 "hogy 0.680"
FokozatIpari
IP besorolásNem értékelt
AnyagGumi / polikarbonát
NEMA konfiguráció6-15P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Feszültség250 VAC 1 fázis
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Nedvességnek és időjárásálló

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkVezeték méreteAnyagNEMA konfigurációPólusok számaVezetékek számaFeszültségÁr
KH INDUSTRIES P515DF dugó 5-15p 15a 125vac 1 fázis | AA7VAV 16R088 P515DF150.296 "hogy 0.680"Gumi / polikarbonát5-15P23125 VAC 1 fázis€43.34
KH INDUSTRIES P520DF Dugó 5-20p 20a 125vac 1 fázis | AA7VBA 16R096 P520DF200.296 "hogy 0.680"Gumi / polikarbonát5-20P23125 VAC 1 fázis€44.83
KH INDUSTRIES P620DF dugó 6-20p 20a 250vac 1 fázis | AA7VBB 16R098 P620DF200.296 "hogy 0.680"Gumi / polikarbonát6-20P23250 VAC 1 fázis€44.83
KH INDUSTRIES P650DF dugó 6-50p 50a 250vac 1 fázis | AF2AFV 6PGT4 P650DF500.600–1.300 ”Neoprén gumi / fenolos6-50P23250 VAC 1 fázis€211.04
KH INDUSTRIES P1050DF dugó 10-50p 50a 125/250vac 1 fázis | AF2AFX 6PGT6 P1050DF500.600–1.300 ”Neoprén gumi / fenolos10-50P33125/250 VAC 1 fázis€207.60
KH INDUSTRIES P1450DF dugó 14-50p 50a 125/250vac 1 fázis | AF2AFZ 6PGT8 P1450DF500.600–1.300 ”Neoprén gumi / fenolos14-50P34125/250 VAC 1 fázis€217.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KH INDUSTRIES P615DF dugó 6-15p 15a 250vac 1 fázis
€39.39 /Mértékegység