Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A Pendant Station 2 Nyomógomb nem sárga | AF9PVF 30PL56

KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A függő állomás 2 Nyomógomb nem sárga

Raktáron
Tétel: AF9PVF Modell: CPH02-D00-000AKereszthivatkozás: 30PL56

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€445.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedálállomás
AkcióPillanatnyi
KapcsolatfelvételNEM
Kapcsolat besorolása5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Mélység1.5 "
Magasság5.2 "
Ház színeSárga
Ház anyagaABS
Kerékagy19/64 "- 13/32"
NEMA értékelés4X
Üzemeltetők száma2
Az üzemeltető típusaPush Button
Szélesség3.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8537106000

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKapcsolatfelvételMélységMagasságSzélességÁr
KH INDUSTRIES CPH02-A00-000A Függesztett Állomás 2 Nyomógomb No Nc | AF9PVC 30PL53 CPH02-A00-000APillanatnyiNEM, NC1.5 "5.2 "3.1 "€326.83
KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A Függesztett Állomás 2 Nyomógomb No Nc | AF9PVD 30PL54 CPH02-B00-000AFenntartottNEM, NC1.5 "5.2 "3.1 "€417.09
KH INDUSTRIES CPH02-C02-000A Függesztett Állomás 2 Nyomógomb nem sárga | AF9PVE 30PL55 CPH02-C02-000APillanatnyiNEM1.5 "5.2 "3.1 "€325.01
KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A Pendant Station 2 Nyomógomb nem sárga | AF9PWA 30PL74 CPE02-D00-000APillanatnyiNEM1.6 "8"2"€481.27
KH INDUSTRIES CPE02-C00-000A Pendant Station 2 Nyomógomb nem sárga | AF9PWB 30PL75 CPE02-C00-000APillanatnyiNEM1.6 "8"2"€381.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A függő állomás 2 Nyomógomb nem sárga
€445.98 /Mértékegység