KH INDUSTRIES CPCS-16 / 24-25FT Függőkábel Vezetékek száma 24 | AF9PWK 30PL83

KH INDUSTRIES CPCS-16/24-25FT függőkábel Vezetékek száma 24

Raktáron
Tétel: AF9PWK Modell: CPCS-16/24-25FTKereszthivatkozás: 30PL83

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,349.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedál kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Kabát típusaPVC
Max. Amper6
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.765 "x 0.215"
Vezetők száma24
Orsó hossza25 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-10 foktól 90 fokig
Vezeték színeZöld, fekete, piros, kék, narancs, sárga, barna, piros / fekete, kék / fekete, narancs / fekete, sárga / fekete, barna / fekete, fekete / piros, kék / piros, narancs / piros, sárga / piros, Barna / piros, fekete / piros, piros / kék, narancs / kék, sárga / kék, barna / kék, fekete / narancs, piros / narancs
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.625
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8544110050

Termék részletek:

    • Beltéri / kültéri (beltéri / kültéri)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaVezeték színeÁr
KH INDUSTRIES CPCS-16 / 8-25FT Függőkábel Vezetékek száma 8 PVC | AF9PWG 30PL80 CPCS-16 / 8-25FT70.495 "x 0.215"8Zöld, fekete, piros, kék, narancs, sárga, barna, piros / fekete€662.34
KH INDUSTRIES CPCS-16 / 12-25FT Függőkábel Vezetékek száma 12 | AF9PWH 30PL81 CPCS-16 / 12-25FT70.570 "x 0.215"12Zöld, fekete, piros, kék, narancs, sárga, barna, piros / fekete, kék / fekete, narancs / fekete, sárga / fekete, barna / fekete€809.99
KH INDUSTRIES CPCS-16 / 16-25FT Függőkábel Vezetékek száma 16 | AF9PWJ 30PL82 CPCS-16 / 16-25FT70.630 "x 0.215"16Zöld, fekete, piros, kék, narancs, sárga, barna, piros / fekete, kék / fekete, narancs / fekete, sárga / fekete, barna / fekete, fekete / piros, kék / piros, narancs / piros, sárga / piros€966.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KH INDUSTRIES CPCS-16/24-25FT függőkábel Vezetékek száma 24
€1,349.95 /Mértékegység