Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KH INDUSTRIES CPCB-16/24-25FT függőkábel Vezetékek száma 24 | AF9PWF 30PL79

KH INDUSTRIES CPCB-16/24-25FT függőkábel Vezetékek száma 24

Raktáron
Tétel: AF9PWF Modell: CPCB-16/24-25FTKereszthivatkozás: 30PL79

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,261.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedál kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Kabát típusaPVC
Max. Amper7
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.745 "
Vezetők száma24
Orsó hossza25 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-10 foktól 90 fokig
Vezeték színeZöld, fekete, piros, kék, narancs, sárga, barna, piros / fekete, kék / fekete, narancs / fekete, sárga / fekete, barna / fekete, fekete / piros, kék / piros, narancs / piros, sárga / piros, Barna / piros, fekete / piros, piros / kék, narancs / kék, sárga / kék, barna / kék, fekete / narancs, piros / narancs
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4955
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8544110050

Termék részletek:

    • Beltéri / kültéri (beltéri / kültéri)

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Vezetők számaVezeték színeÁr
KH INDUSTRIES CPCB-16/8-25FT függőkábel Vezetékek száma 8 PVC | AF9PWC 30PL76 CPCB-16 / 8-25FT0.465 "8Zöld, fekete, piros, kék, narancs, sárga, barna, piros / fekete€533.91
KH INDUSTRIES CPCB-16/12-25FT függőkábel Vezetékek száma 12 | AF9PWD 30PL77 CPCB-16 / 12-25FT0.55 "12Zöld, fekete, piros, kék, narancs, sárga, barna, piros / fekete, kék / fekete, narancs / fekete, sárga / fekete, barna / fekete€697.35
KH INDUSTRIES CPCB-16/16-25FT függőkábel Vezetékek száma 16 | AF9PWE 30PL78 CPCB-16 / 16-25FT0.605 "16Zöld, fekete, piros, kék, narancs, sárga, barna, piros / fekete, kék / fekete, narancs / fekete, sárga / fekete, barna / fekete, fekete / piros, kék / piros, narancs / piros, sárga / piros€923.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KH INDUSTRIES CPCB-16/24-25FT függőkábel Vezetékek száma 24
€1,261.40 /Mértékegység