Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KH INDUSTRIES C1050DF csatlakozó 10-50r 50a 125/250v | AF2AFY 6PGT7

KH INDUSTRIES C1050DF csatlakozó 10-50r 50a 125/250v

Raktáron
Tétel: AF2AFY Típus: C1050DFKereszthivatkozás: 6PGT7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€275.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
erősítők50
AntimikrobiálisNem
színekSárga
Vezeték mérete0.600 "hogy 1.300"
FokozatIpari
IP besorolásNem értékelt
AnyagNeoprén gumi / fenolos
NEMA konfiguráció10-50R
Pólusok száma3
Vezetékek száma3
Fázis1
Feszültség125/250 VAC 1 fázis
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nedvesség-, por- és időjárásálló

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációPólusok számaVezetékek számaFeszültségÁr
KH INDUSTRIES C650DF csatlakozó 6-50r 50a 250v | AF2AFW 6PGT5 C650DF6-50R23250 VAC 1 fázis€226.49
KH INDUSTRIES C1450DF csatlakozó 14-50r 50a 125/250v | AF2AGA 6PGT9 C1450DF14-50R34125/250 VAC 1 fázis€269.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KH INDUSTRIES C1050DF csatlakozó 10-50r 50a 125/250v
€275.14 /Mértékegység