Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KH INDUSTRIES C1450DF csatlakozó 14-50r 50a 125/250v | AF2AGA 6PGT9

KH INDUSTRIES C1450DF csatlakozó 14-50r 50a 125/250v

Raktáron
Tétel: AF2AGA Típus: C1450DFKereszthivatkozás: 6PGT9

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€269.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
erősítők50
AntimikrobiálisNem
színekSárga
Vezeték mérete0.600 "hogy 1.300"
FokozatIpari
IP besorolásNem értékelt
AnyagNeoprén gumi / fenolos
NEMA konfiguráció14-50R
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
Feszültség125/250 VAC 1 fázis
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6795
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nedvesség-, por- és időjárásálló

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációPólusok számaVezetékek számaFeszültségÁr
KH INDUSTRIES C650DF csatlakozó 6-50r 50a 250v | AF2AFW 6PGT5 C650DF6-50R23250 VAC 1 fázis€226.49
KH INDUSTRIES C1050DF csatlakozó 10-50r 50a 125/250v | AF2AFY 6PGT7 C1050DF10-50R33125/250 VAC 1 fázis€275.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KH INDUSTRIES C1450DF csatlakozó 14-50r 50a 125/250v
€269.60 /Mértékegység