KULCSTENGELY 50MM GKS-1045-1500 Kulcsos tengely, 50mm átmérő, 1500mm hosszúság, szénacél | AC4MUW 30F848

KEYSHAFT 50 mm GKS-1045-1500 kulcsos tengely, 50 mm átmérő, 1500 mm hosszú, szénacél

Raktáron
Tétel: AC4MUW Modell: 50MM GKS-1045-1500Kereszthivatkozás: 30F848

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€629.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos tengely
Átmérő50mm
Kulcsnyílás14 5.5 mm x mm
Hossz1500mm
Anyag1045 szénacél
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.1
Hajó magassága (cm)5
Hajó hossza (cm)150
Hajószélesség (cm)5
HS-kód8483105000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEYSHAFT 50 mm GKS-1045-1500 kulcsos tengely, 50 mm átmérő, 1500 mm hosszú, szénacél
€629.33 /Mértékegység