Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOCOLOC 259-3CTRH Durva menetes csap külső jobb fogantyú 3/32 hüvelykes | AF6ZMH 20RP42

LOCOLOC 259-3CTRH durva menetes csap külső jobb fogantyú 3/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6ZMH Modell: 259-3CTRHKereszthivatkozás: 20RP42
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
€13.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDurva szálcsap
Swage Dia után.3 / 16 "
Kábel mérete3 / 32 "
Anyag304 Stainless Steel
SzálKülső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 13 / 64 "
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7326908595

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteMenet hosszaMenetméretÁr
LOCOLOC 259-2CTRH Durva menetes csap külső jobb fogantyú 1/1 hüvelyk | AF6ZMG 20RP41 259-2CTRH1 / 16 "1 3 / 64 "6-32€14.54
LOCOLOC 259-4CTRH Durva menetes csap külső jobb fogantyú 1/8 hüvelykes | AF6ZMJ 20RP43 259-4CTRH1 / 8 "1.375 "1 / 4-20€16.40
LOCOLOC 259-5CTRH Durva menetes csap külső jobb fogantyú 5/32 hüvelykes | AF6ZMK 20RP44 259-5CTRH5 / 32 "1.375 "1 / 4-20€17.12
LOCOLOC 259-6CTRH Durva menetes csap külső jobb fogantyú 3/16 hüvelykes | AF6ZML 20RP45 259-6CTRH3 / 16 "1 29 / 64 "5 / 16-18€20.24
LOCOLOC 259-8CTRH Durva menetes csap külső jobb fogantyú 1/4 hüvelykes | AF6ZMM 20RP46 259-8CTRH1 / 4 "1.75 "3 / 8-16€54.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOCOLOC 259-3CTRH durva menetes csap külső jobb fogantyú 3/32 hüvelyk
€13.42 /Mértékegység