Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KESTREL 0825 Időjárásmérő 2500 | AF4VKM 9LF36

KESTREL 0825 Időjárásmérő 2500

Raktáron
Tétel: AF4VKM Típus: 0825Kereszthivatkozás: 9LF36
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
€303.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélmérő
Pontosság+ /-3%
Légi sebesség pontossága+ /-3%
Automatikus kikapcsolásIgen
Az akkumulátor élettartamának300 XNUMX óra.
Kalibrációs tanúsítványCE tanúsítással, RoHS és WEEE kompatibilis, a NIST nyomon követhető szabványok szerint tesztelve
A tok színenarancs
Vezetékhossz2 láb.
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
kijelzőFényvisszaverő 5 számjegyű LCD
Mérési tartomány0.7 - 89 mph
ÁramforrásCR 2032 érmeelem
Felbontás1 fpm
Érzékelési módszerForgó lapát
Hőmérséklet Pontosság+/- 0.9 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 158 fokig F
Lapát anyagaRozsdamentes acél, alumínium, Delrin, Bay Blend
Sebesség (FPM)118 a 7874
Sebesség (csomók)1.2 a 77.8
Sebesség (KPH)2.2 a 144
Sebesség (MPH)1.3 a 89.5
Sebesség (MPS)0.6 a 40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód9015802000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Mil-STD-810 ütésállóság, vízálló (IP-67 és NEMA-6)

Termékváltozatok

TermékekModellA tok színekijelzőMérési tartományÉrzékelési módszerTemp. HatótávolságÁr
KESTREL 0820 Thermo Anemometer 2000 | AF3UGH 8D481 0820ZöldFényvisszaverő 3-1 / 2 számjegyű LCD0 a 99.99Forgó lapát és termisztor5-158 F fok€211.25
KESTREL 0835 Időjárásmérő 3500 | AF3WRA 8DRA7 0835SárgaFényvisszaverő 5 számjegyű LCD0.7 - 89 mphForgó lapát-20 foktól 158 fokig F€394.50
KESTREL 0810 Szélmérő 1000 | AF4FAY 8UME8 0810KékFényvisszaverő 3-1 / 2 számjegyű LCD-Forgó lapát-€162.59
KESTREL 0830 Időjárásmérő 3000 | AF6AGK 9U521 0830barnaFényvisszaverő 3-1 / 2 számjegyű LCD-Forgó lapát és termisztor158 fok F€306.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KESTREL 0825 Időjárásmérő 2500
€303.14 /Mértékegység