Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KESTREL 0810 Szélmérő 1000 | AF4FAY 8UME8

KESTREL 0810 Szélmérő 1000

Raktáron
Tétel: AF4FAY Típus: 0810Kereszthivatkozás: 8UME8
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
€176.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélmérő
Pontosság+ /-3%
Légi sebesség pontossága+ /-3%
Automatikus kikapcsolásIgen
Az akkumulátor élettartamának300 XNUMX óra.
Kalibrációs tanúsítványCE tanúsítással, RoHS és WEEE kompatibilis, a NIST nyomon követhető szabványok szerint tesztelve
A tok színeKék
Vezetékhossz2 láb.
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
kijelzőFényvisszaverő 3-1 / 2 számjegyű LCD
ÁramforrásCR 2032 érmeelem
Felbontás1 fpm
Érzékelési módszerForgó lapát
Lapát anyagaRozsdamentes acél, alumínium, Delrin, Bay Blend
Sebesség (FPM)118 a 7,874
Sebesség (csomók)1.2 a 77.8
Sebesség (KPH)2.2 a 144
Sebesség (MPH)1.3 a 89.5
Sebesség (MPS)0.6 a 40.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9015808080
Származási országUS

Termék részletek:

A szélmérők a szél sebességének és az áramló levegő mennyiségének gyors és folyamatos mérésére szolgálnak.

Jellemzők:

  • A Kestrel 1000 szélmérőt olyan modellrepülőgép-pilóták, kiteboardosok és szabadtéri rajongók számára tervezték, akik a pontos szélsebesség-információkra támaszkodnak.
  • Ez a zsebes szélmérő kompakt felépítésű és mindössze 65 gramm súlyú, így a szerszám könnyen elfér a tenyerében.
  • Rendkívül tartós és teljesen vízálló, lehetővé téve a felhasználó számára a szélsebesség mérését még a legzordabb időjárási körülmények között is.
  • Védőburkolattal és biztos markolattal ellátott felülöntéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi a szerszám lebegését.
  • Ez a Kestrel szélmérő nagy, könnyen leolvasható képernyővel rendelkezik, amely a szélsebesség széles tartományát és az alacsony indulási sebességet mutatja m/s, láb/perc, km/h, mph és kt mértékegységben.
  • Az egység adatmegőrzési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy újra megtekintse a múltbeli információkat.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • RoHS
  • WEEE
  • A NIST nyomon követhető szabványai szerint tesztelve

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell tárolni a Kestrel 1000 szélmérőt?

V. Ha hosszabb ideig kívánja tárolni Kestrel szélmérőjét, ne tegye ki -30 °C [-22 °F] vagy 60 °C [176 °F] feletti hőmérsékletnek. Ez véglegesen károsíthatja a monitort. (Ne feledje, hogy a napon parkoló autó belseje nagyon felforrósodhat.)

Termékváltozatok

TermékekModellA tok színekijelzőMérési tartományÉrzékelési módszerTemp. HatótávolságÁr
KESTREL 0820 Thermo Anemometer 2000 | AF3UGH 8D481 0820ZöldFényvisszaverő 3-1 / 2 számjegyű LCD0 a 99.99Forgó lapát és termisztor5-158 F fok€229.20
KESTREL 0835 Időjárásmérő 3500 | AF3WRA 8DRA7 0835SárgaFényvisszaverő 5 számjegyű LCD0.7 - 89 mphForgó lapát-20 foktól 158 fokig F€401.03
KESTREL 0825 Időjárásmérő 2500 | AF4VKM 9LF36 0825narancsFényvisszaverő 5 számjegyű LCD0.7 - 89 mphForgó lapát-20 foktól 158 fokig F€331.65
KESTREL 0830 Időjárásmérő 3000 | AF6AGK 9U521 0830barnaFényvisszaverő 3-1 / 2 számjegyű LCD-Forgó lapát és termisztor158 fok F€324.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KESTREL 0810 Szélmérő 1000
€176.26 /Mértékegység