Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KESTREL 0710TAN adatnaplózó hőmérséklet tan | AH4GLQ 34GR24

KESTREL 0710TAN Adatgyűjtő hőmérséklet Tan

Raktáron
Tétel: AH4GLQ Típus: 0710TANKereszthivatkozás: 34GR24
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
€171.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdatgyűjtő
AC AdapterNem
Pontosság+/- 0.5 fok F
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreAz App Alerts alkalmazásban
Az akkumulátor élettartamának6 hónap
Kalibrációs tanúsítványIgen
KompatibilisiOS
Mélység1-4/5
Digitális kijelzésNem
Magasság2-2/5
FelületIngyenes App
Távoli szondaNem
Mintapont tárolásaFelhasználó beállítható
Szükséges szoftverIngyenes App
Temp. Hatótávolság-4 foktól 131 fokig
IdőközökFelhasználó beállítható
típusHőmérséklet, Tan
VízállóIP67
Vezeték nélküli tartományIgen, 100 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3629
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az átvitelek gyakorisága: Felhasználó beállítható
    • Különleges jellemzők: BLE, az alkalmazás-diagramokban, megosztható adatok

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságtípusÁr
KESTREL 0710RED adatgyűjtő hőmérséklet vörös | AH4GLR 34GR25 0710RED+/- 0.5 fok FHőmérséklet, piros€166.02
KESTREL 0710BLU adatgyűjtő hőmérséklet kék | AH4GLT 34GR26 0710BLU+/- 0.5 fok FHőmérséklet, kék€168.09
KESTREL 0720TAN adatgyűjtő hőmérséklet és páratartalom | AH4GLU 34GR27 0720 TAN+/- 0.5 F, 3% relatív páratartalomHőmérséklet és páratartalom, Tan€305.69
KESTREL 0720RED adatgyűjtő hőmérséklete és jobb oldali páratartalma | AH4GLV 34GR28 0720RED+/- 0.5 F, 3% relatív páratartalomHőmérséklet és páratartalom, vörös€285.56
KESTREL 0720BLU adatgyűjtő hőmérséklet és páratartalom kék | AH4GLW 34GR29 0720BLU+/- 0.5 F, 3% relatív páratartalomHőmérséklet és páratartalom, kék€288.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KESTREL 0710TAN Adatgyűjtő hőmérséklet Tan
€171.81 /Mértékegység