Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 8C25KCS aljzatsapka csavar, standard, 8-32 menetméret, 1/4 hüvelyk hossz, 100 pk | AE4QNE 5MHZ3

KERR LAKESIDE 8C25KCS aljzatsapka csavar, standard, 8-32 menetméret, 1/4 hüvelyk hosszú, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QNE Modell: 8C25KCSKereszt Ref: 5MHZ3
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
€31.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret8-32
Meghajtó mérete9 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság5 / 64 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1 / 4 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret8-32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 8C25KCS aljzatsapka csavar, standard, 8-32 menetméret, 1/4 hüvelyk hosszú, 100 pk
€31.39 /csomag