Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 8C125KCS Socket Cap Screw, Standard, 8-32 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AE4QPY 5MJE3

KERR LAKESIDE 8C125KCS aljzatsapka csavar, standard, 8-32 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszú, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QPY Modell: 8C125KCSKereszthivatkozás: 5MJE3
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
€34.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret8-32
Meghajtó mérete9 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság5 / 64 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret8-32
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 8C125KCS aljzatsapka csavar, standard, 8-32 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszú, 100 pk
€34.39 /csomag