Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 87C350KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/8-9 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 10Pk | AE4QRV 5MJJ6

KERR LAKESIDE 87C350KCS aljzatsapka csavar, standard, 7/8-9 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE4QRV Modell: 87C350KCSKereszthivatkozás: 5MJJ6

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€174.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1-5 / 16 "
Fejmagasság7 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.7 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
Menetméret7 / 8-9
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 87C350KCS aljzatsapka csavar, standard, 7/8-9 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€174.17 /csomag