Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 62C250KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5/8-11 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hossz, 25 pk | AE4QVL 5MJU9

KERR LAKESIDE 62C250KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5/8-11 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE4QVL Modell: 62C250KFCKereszthivatkozás: 5MJU9
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
€128.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1"
Fejmagasság5 / 8 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menetméret5 / 8-11
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.313
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 62C250KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5/8-11 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 25 pk
€128.08 /csomag