Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 134 keresztirányú tesztszint függővel, 2 x 3 hüvelyk hosszúság | AC4HLP 2ZVL7 / 50569

STARRETT 134-es keresztteszt vízszintes, 2 x 3 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AC4HLP Típus: 134Kereszthivatkozás: 2ZVL7 / 50569

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€166.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt teszt és Plumb szint
Pontosság24-30 perc.
ÉpítésÖntöttvas szatén nikkel bevonattal
befejezSzatén nikkel
Magasság1 / 2 "
Hossz3"
AnyagÖntöttvas
A szintes fiolák száma2
Az injekciós üvegek teljes száma2
típusPrecesion
ÜveganyagÜveg
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9015308000
Származási országUS

Termék részletek:

A Starrett 134 keresztellenőrző / vízszintes mérőeszközt az építőiparban és a mérnöki szektorban használják precíz igazítási és szintezési feladatokhoz. Egy fiolából áll a függőleges és vízszintes beállítás mérésére. Ez az eszköz biztosítja a szerkezetek és elemek pontos pozícionálását, növelve a stabilitást és a funkcionalitást. A keresztpróbákat a felületek közötti merőlegesség vagy szögbeállítás ellenőrzésére használják. A vízvezeték-szerelők segítségével biztosítják a csövek és szerelvények vízszintbe állítását, elkerülve a szivárgásokat és a szerkezeti problémákat.

Jellemzők:

  • A Starrett 134 keresztvizsgáló / vízszintes szerszám öntöttvas szerkezettel rendelkezik, szatén nikkel bevonattal a merevség és a kitett felületek korrózióállósága érdekében.
  • Két derékszögben elhelyezett fiolával van felszerelve, amelyek megkönnyítik a keresztteszt-szintezést anélkül, hogy el kellene mozgatni, növelve a hatékonyságot.
  • Ez a Starrett 134-es szintű keresztteszt / vízmérő eszköz üveg fiolával rendelkezik a tiszta és könnyű leolvasás érdekében.
  • Pontossága 24-30 perc, ami biztosítja a mérések megbízhatóságát és pontosságát, és minimalizálja az igazítási hibákat.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tarthatom fenn ezt a Starrett 134 kereszttesztet és a vízszintes vízszintet?

A. Az injekciós üvegek és a felületek rendszeres tisztítása javasolt a pontosság hosszú távú biztosítása érdekében.

K. A márka kínál-e szinteket a felületek síkságának mérésére?

V. Igen, a márka gépészek szintjeit alkalmasak a felületek síkságának és síkságának mérésére és beállítására, biztosítva a megmunkálási és gyártási folyamatok pontosságát.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 134-es keresztteszt vízszintes, 2 x 3 hüvelykes hosszúság
€166.13 /Mértékegység