Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 62C125KFC Socket Cap Screw, Flat, 5/8-11 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 25Pk | AE6GQR 5RVL6

KERR LAKESIDE 62C125KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5/8-11 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE6GQR Modell: 62C125KFCKereszthivatkozás: 5RVL6
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
€112.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1"
Fejmagasság5 / 8 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységHRC 37–44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.287
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 62C125KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5/8-11 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszú, 25 pk
€112.32 /csomag