Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 62C125KCS Socket Cap Screw, Standard, 5/8-18 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 25Pk | AE6GQE 5RVK5

KERR LAKESIDE 62C125KCS aljzatsapka csavar, standard, 5/8-18 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE6GQE Modell: 62C125KCSKereszthivatkozás: 5RVK5

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€101.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1"
Fejmagasság5 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységHRC 37–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-18
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 62C125KCS aljzatsapka csavar, standard, 5/8-18 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€101.93 /csomag