Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 5C25KFC Socket Cap Screw, Flat, 5-40 Thread Size, 1/4 Inch Length, 100Pk | AE4QTU 5MJN9

KERR LAKESIDE 5C25KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5-40 menetméretű, 1/4 hüvelykes hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QTU Modell: 5C25KFCKereszthivatkozás: 5MJN9
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
€17.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 5 40-
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.7 / 32 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt1 / 4 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret5-40
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 5C25KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5-40 menetméretű, 1/4 hüvelykes hosszúság, 100 pk
€17.36 /csomag