Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 43F100KCS Aljzatsapka csavar, Patch-el, 7/16-20 menetméret, 1 hüvelyk hossz, 100 Pk | AA4TRA 13D660

KERR LAKESIDE 43F100KCS aljzatsapka csavar, folttal, 7/16-20 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AA4TRA Modell: 43F100KCSKereszthivatkozás: 13D660

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€153.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolófejű kupak csavarral
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.11 / 16 "
Fejmagasság7 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság250 fok F
Dia Dia.7 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret7 / 16-20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.997
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 43F100KCS aljzatsapka csavar, folttal, 7/16-20 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€153.39 /csomag