Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 43C75KFC aljzatsapka csavar, lapos, 7/16-14 menetméret, 3/4 hüvelyk hossz, 100 pk | AE4QVF 5MJU4

KERR LAKESIDE 43C75KFC aljzatsapka csavar, lapos, 7/16-14 menetméret, 3/4 hüvelyk hosszú, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QVF Modell: 43C75KFCKereszthivatkozás: 5MJU4
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
€149.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.11 / 16 "
Fejmagasság7 / 16 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.7 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret7 / 16-14
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.602
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 43C75KFC aljzatsapka csavar, lapos, 7/16-14 menetméret, 3/4 hüvelyk hosszú, 100 pk
€149.76 /csomag