Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 430181-PG Socket Cap Screw, Standard, 1/2-13 Thread Size, 3-1/4 Inch Length, 25Pk | AE6GME 5RVC5

KERR LAKESIDE 430181-PG aljzatsapka csavar, standard, 1/2-13 menetméret, 3-1/4 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE6GME Modell: 430181-PGKereszthivatkozás: 5RVC5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€90.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3.25 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.625 "
Menetméret1 / 2-13
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3445
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 430181-PG aljzatsapka csavar, standard, 1/2-13 menetméret, 3-1/4 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€90.65 /csomag