Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 43C250KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/16-14 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 50Pk | AE7DAB 5WZH3

KERR LAKESIDE 43C250KCS aljzatsapka csavar, standard, 7/16-14 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE7DAB Modell: 43C250KCSKereszthivatkozás: 5WZH3
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
€114.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.11 / 16 "
Fejmagasság7 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.7 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret7 / 16-14
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.82
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 43C250KCS aljzatsapka csavar, standard, 7/16-14 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€114.85 /csomag