Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 31C325KCS aljzatsapka csavar, standard, 5/16-18 menetméret, 3-1/4 hüvelyk hossz, 50 pk | AE4QQW 5MJG4

KERR LAKESIDE 31C325KCS aljzatsapka csavar, standard, 5/16-18 menetméret, 3-1/4 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE4QQW Modell: 31C325KCSKereszthivatkozás: 5MJG4

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3.25 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6695
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 31C325KCS aljzatsapka csavar, standard, 5/16-18 menetméret, 3-1/4 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€98.59 /csomag